DEVI - DEVIsnow 30T 70M 2060W 230V 2-LEDER VARMEKABEL - 89846020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 70 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466150214
Elnummer
1006780
Leverandørens varenummer
89846020
Typebeskrivelse
VARMEKABEL FROSTSIKRING
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
70 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
7,5 mm
Bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Kabel type: 2-leder med skjerm.
Spenning: 230 V
Effekt: 30W/m
Diameter: 7.0 millimeter
Tilledning: 2,5 meter 2 x 1,5 og 2,5 mm2
Leder isolering: FEP+PEX
Kappe: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Min. temperatur: -5 °c
Spenning: 230 V
Effekt: 30W/m
Diameter: 7.0 millimeter
Tilledning: 2,5 meter 2 x 1,5 og 2,5 mm2
Leder isolering: FEP+PEX
Kappe: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Min. temperatur: -5 °c


