DEVI - DEVIsnow 30T 85M 2420W 230V 2-LEDER VARMEKABEL - 89846024

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 60 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Lengde - 85 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DEVIsnow 30T 230V

EAN/GTIN

5703466150238

Elnummer

1006782

Leverandørens varenummer

89846024

Typebeskrivelse

VARMEKABEL FROSTSIKRING

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

60 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Lengde:

85 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Høyde:

7,5 mm

Bredde:

0 mm

Farge:

Svart

Kabel type: 2-leder med skjerm.
Spenning: 230 V
Effekt: 30W/m
Diameter: 7.0 millimeter
Tilledning: 2,5 meter 2 x 1,5 og 2,5 mm2
Leder isolering: FEP+PEX
Kappe: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Min. temperatur: -5 °c