DEVI - Devitronic Selvregulerende Varmeelement - 60800075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 15 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...48 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435010532
Elnummer
5454304
Leverandørens varenummer
60800075
Typebeskrivelse
SELVREGULERENDE VARMEELEMENT
Merkeeffekt:
15 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...48 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
15 W
Bredde:
72 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DEVItronic 15 W selvregulerende varmelement i stjerne for montering i skap. Profilene er utført i sort eloksert aluminium. Dobbelprofilen sikrer en lav overflatetemperatur.


