DEVI - Devitronic Selvregulerende Varmeelement - 60802261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 40 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...440 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435010617
Elnummer
5454316
Leverandørens varenummer
60802261
Typebeskrivelse
SELVREGULERENDE VARMEELEMENT
Merkeeffekt:
40 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...440 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
40 W
Bredde:
116 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
33 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DEVItronic 40W selvregulerende varmelement i dobbelprofil for montering i skap. Profilene er utført i sort eloksert aluminium. Dobbelprofilen sikrer en lav overflatetemperatur.


