DEVI - Devitronic Selvregulerende Varmeelement m/termostat - 60802402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435010624
Elnummer
5454322
Leverandørens varenummer
60802402
Typebeskrivelse
SELVREGULERENDE VARMEELEMENT
Merkeeffekt:
100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
100 W
Bredde:
116 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
33 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DEVIronic 70W har et ohmsk element. DEVItronic avfuktningselementer er den perfekte løsningen på kondensproblemer i
innelukkede elektriske installasjoner som el-tavler og kontrollskap.
DEVItronic løser fukt- og kondensproblemene ved å øke temperaturen noen få grader
over omgivelsestemperaturen.
DEVItronic har en stor overflate med lav overflatetemperatur, og varmeelementet vil
derfor ikke skade elektriske kretser og plastskapselvregulerende varmelement i stjerne for montering i skap. Profilene er utført i sort eloksert aluminium. Dobbelprofilen sikrer en lav overflatetemperatur.
innelukkede elektriske installasjoner som el-tavler og kontrollskap.
DEVItronic løser fukt- og kondensproblemene ved å øke temperaturen noen få grader
over omgivelsestemperaturen.
DEVItronic har en stor overflate med lav overflatetemperatur, og varmeelementet vil
derfor ikke skade elektriske kretser og plastskapselvregulerende varmelement i stjerne for montering i skap. Profilene er utført i sort eloksert aluminium. Dobbelprofilen sikrer en lav overflatetemperatur.


