Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

DEVI - DTIK-300, 3675W, 12,00m², 400V - 83900176

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DTIK-300, 3675W, 12,00m², 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 3675...3675 W

  • Effekt - 300 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466192825

Elnummer

1048928

Leverandørens varenummer

83900176

Typebeskrivelse

VARMEKABEL SNØSMELTING

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

3675...3675 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

12

Bredde:

1000 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

30 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

12000 mm

Tykkelse:

7 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Kabel type: 2-leder Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil Spenning: 400 V Watt pr m²: 300 Maks. driftstemperatur: 90 °C Maks. temperatur (kort periode): 240 °C Kabeltykkelse: 6,4 - 7,2 mm Deformasjonsstyrke: >2000N Lederisolering: Teflon Strekkfasthet: <120N Fyllmateriell: XPLE Ytre kappe: XPLO Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²