Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

DEVI - DTIK-300, 6570W, 21,15m², 400V - 83900174

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 6570...6570 W

  • Effekt - 300 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466192801

Elnummer

1048924

Leverandørens varenummer

83900174

Typebeskrivelse

VARMEKABEL SNØSMELTING

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

6570...6570 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

21,15

Bredde:

750 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

30 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

28200 mm

Tykkelse:

7 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Kabel type: 2-leder
Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil
Spenning: 400 V
Watt pr m²: 300
Maks. driftstemperatur: 90 °C
Maks. temperatur (kort periode): 240 °C
Kabeltykkelse: 7 mm
Deformasjonsstyrke: >2000N
Lederisolering: Teflon
Strekkfasthet: <120N
Fyllmateriell: XPLE
Ytre kappe: XPLO
Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²