DEVI - KSR-2 90W/m SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL - 98300878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 121 °C
Oppvarmingseffekt - 90 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466221068
Elnummer
1086500
Leverandørens varenummer
98300878
Typebeskrivelse
1086500
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
121 °C
Oppvarmingseffekt:
90 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
13 mm
Farge:
Gul
Selvregulerende silikon kabel for snøsmelting