DEVI - Pipeguard Grå Selvbegrensende varmekabel - 98300869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 33 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Pipeguard
EAN/GTIN
5703466213575
Elnummer
1035997
Leverandørens varenummer
98300869
Typebeskrivelse
Selvbegrensende varmekabel
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
33 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
11,8 mm
Lengde:
250 m
Farge:
Grå


