DEVI - Pipeguard RødSelvbegrensende varmekabel - 98300759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 25 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435005569
Elnummer
1035998
Leverandørens varenummer
98300759
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
25 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
11,8 mm
Høyde:
6 mm
Lengde:
300 m
Farge:
Rød
25 W per meter Leveres på trommel med 300 m Spenning 230V Min. installasjonstemp. 30 °C Maks. temperatur 65 °C Diameter: 11,8 x 5,8 mm IP Klasse: IPX7 Leder isolering: TPE Kappe: TPE Godkjenning: VDE 0254


