DEVI - Termostat Devireg 850 Master Inkl Trafo 24V Snø Og Is - 140F1085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 2
Kontaktutførelse - Veksler
Modell / utførelse - Analog
Merkespenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466123737
Elnummer
5402651
Leverandørens varenummer
140F1085
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
2
Kontaktutførelse:
Veksler
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
220...240 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
1 min
Antall grunnprogram standard:
2
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Monteringsdybde:
53 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,93 W
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


