Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

DEVI - Trafo Devireg 850 24V Reserve - 19905210

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensortype - Fjernføler

  • Innstillingsområde komfort - -10...50 °C

  • Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)

  • Modell / utførelse - Analog

  • Merkespenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466114551

Elnummer

5402655

Leverandørens varenummer

19905210

Typebeskrivelse

TERMOSTATER OG REGULATORER

Sensortype:

Fjernføler

Innstillingsområde komfort:

-10...50 °C

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Modell / utførelse:

Analog

Merkespenningsområde:

24...24 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Tekstveiledning i displayet:

nei

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Korteste temperaturfase:

1 min

Antall minneplasser:

1

Antall grunnprogram standard:

1

Ferieprogram:

nei

Inngang for tidsprogram:

nei

Innstillingsområde senking:

-10...50 °C

Innstillingsområde frostbeskyttelse:

-10...50 °C

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Driftsvelger:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Monteringsdybde:

53 mm

Trafo 24 V til Devireg 850

DEVI

Et DEVI-produkt

Oppdag DEVI-serien