DFTP by Nordlux - FLOAT 18CM E27 GLASS OPAL PENDELLAMPE EX.LYSPÆRE - 78203001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5701581341586
Elnummer
3000411
Leverandørens varenummer
78203001
Typebeskrivelse
3000411
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fargetemperatur:
-2700...4000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
-230...260 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Lysfarge:
Hvit
Høyde/dybde:
265 mm
Diameter:
180 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
100...3000 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


