Utgått

Diager - Bor HSS 1,5mm 2 stk, 118 grader spiss, frest spiral - 301521

KopierKopier
Diager - Bor HSS 1,5mm 2 stk, 118 grader spiss, frest spiral

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 1,5 mm

  • Kuttelengde - 18 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 118 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600007741

Elnummer

8825651

Leverandørens varenummer

301521

Typebeskrivelse

8825651

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

1,5 mm

Kuttelengde:

18 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

118 °

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for støpejern:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Skaftdiameter:

1,5 mm

Total lengde:

40 mm

Tange med flat ende:

Ja

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Metallbor HSS Ø 1,5mm, spissvinkel 118˚, hardhet 63-66 HRC, frest spiral, diameter toleranse h8