Diager - Bor HSS 3X61mm 1/4'' bitsfeste, 135gr spiss. Monoblokk, laget av et metallstykke - 301600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 3 mm
Kuttelengde - 26 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HSS
EAN/GTIN
3336600154322
Elnummer
8825778
Leverandørens varenummer
301600
Typebeskrivelse
HSS BOR 3MM 118GR SPISS MED BITSINNFESTING 1/4''
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
3 mm
Kuttelengde:
26 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
6,35 mm
Total lengde:
60 mm
Med senterbor:
nei


