Utgått

Diager - Bor HSS 5,5mm 118 grader spiss, frest spiral - 301533

KopierKopier
Diager - Bor HSS 5,5mm 118 grader spiss, frest spiral

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 5,5 mm

  • Kuttelengde - 57 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 118 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HSS

EAN/GTIN

3336600007857

Elnummer

8825667

Leverandørens varenummer

301533

Typebeskrivelse

8825667

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

5,5 mm

Kuttelengde:

57 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

118 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Skaftdiameter:

5,5 mm

Total lengde:

93 mm

Tange med flat ende:

Ja

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Metallbor HSS Ø 5,5mm, spissvinkel 118˚, hardhet 63-66 HRC, frest spiral, diameter toleranse h8