Utgått

Diager - Bor HSS 8X117mm 1/4'' bitsfeste, 135gr spiss. Monoblokk, laget av et metallstykke - 301604

KopierKopier
Diager - Bor HSS 8X117mm 1/4'' bitsfeste, 135gr spiss. Monoblokk, laget av et metallstykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 8 mm

  • Kuttelengde - 38 mm

  • Festesystem - Sekskantfatning

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600154360

Elnummer

8825782

Leverandørens varenummer

301604

Typebeskrivelse

HSS BOR 8MM 118GR SPISS MED BITSINNFESTING 1/4''

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

8 mm

Kuttelengde:

38 mm

Festesystem:

Sekskantfatning

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Skaftdiameter:

6,35 mm

Total lengde:

79 mm

Med senterbor:

nei

HSS BOR 8MM 118GR SPISS MED BITSINNFESTING 1/4''