Diager - Flatmeisel SDS-plus 20x250mm - 301303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 20 mm
Total lengde - 250 mm
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS+
EAN/GTIN
3336600063518
Elnummer
8825543
Leverandørens varenummer
301303
Typebeskrivelse
8825543
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
20 mm
Total lengde:
250 mm
Verktøyfesting:
SDS-plus
Flatmeisel SDS-plus 20x250mm


