Diager - Flisbor BLUE-CERAM 25mm. Nøyaktige hull i alle typer fliser
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Nei
Diameter bor - 25 mm
Kuttelengde - 40 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Egnet for treverk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600144484
Elnummer
8825491
Leverandørens varenummer
8825491
Typebeskrivelse
BOR FOR KERAMISKE FLISER, MARMOR, SANDSTEIN, ETC
Egnet for betong
Nei
Diameter bor
25 mm
Kuttelengde
40 mm
Festesystem
Sekskantfatning
Egnet for treverk
Nei
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Ja
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Total lengde
70 mm
Med senterbor
Nei
BOR FOR KERAMISKE FLISER, MARMOR, SANDSTEIN, ETC