Utgått

Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 16X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss - 301056

KopierKopier
Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 16X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 16 mm

  • Kuttelengde - 400 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600023475

Elnummer

8825350

Leverandørens varenummer

301056

Typebeskrivelse

8825350

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

16 mm

Kuttelengde:

400 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

180 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

13 mm

Total lengde:

460 mm

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Hammerbor TWISTER SDS-plus 16X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss