Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 28x310mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss - 301051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 28 mm
Kuttelengde - 250 mm
Festesystem - SDS-plus
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600164826
Elnummer
8825372
Leverandørens varenummer
301051
Typebeskrivelse
8825372
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
28 mm
Kuttelengde:
250 mm
Festesystem:
SDS-plus
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
310 mm
Med senterbor:
nei