Diager - Hammerbor ULTIMAX SDS-max 30X540mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss - 301220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 30 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - SDS-max
Spisvinkel - 130 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600005228
Elnummer
8825511
Leverandørens varenummer
301220
Typebeskrivelse
8825511
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
30 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
SDS-max
Spisvinkel:
130 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
19 mm
Total lengde:
540 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei