Diager - Hulmeisel SDS-plus 22x250mm - 301313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hulmeisel
Meiselbredde - 22 mm
Total lengde - 250 mm
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS+
EAN/GTIN
3336600063686
Elnummer
8825553
Leverandørens varenummer
301313
Typebeskrivelse
8825553
Modell / utførelse:
Hulmeisel
Meiselbredde:
22 mm
Total lengde:
250 mm
Verktøyfesting:
SDS-plus
Hulmeisel SDS-plus 22x250mm


