Diager - Murbor MEGA 10X120mm med rett tange. For mekaniske slagdriller - 301359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 10 mm
Kuttelengde - 80 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600028586
Elnummer
8825569
Leverandørens varenummer
301359
Typebeskrivelse
8825569
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
10 mm
Kuttelengde:
80 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
10 mm
Total lengde:
120 mm
Med senterbor:
nei