Diager - Murbor MEGA 5,5X85mm med rett tange. For mekaniske slagdriller - 301353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 5,5 mm
Kuttelengde - 45 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600028524
Elnummer
8825563
Leverandørens varenummer
301353
Typebeskrivelse
8825563
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
5,5 mm
Kuttelengde:
45 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
5,5 mm
Total lengde:
85 mm
Med senterbor:
nei


