Diager - Murbor MEGA 7X100mm med rett tange. For mekaniske slagdriller - 301356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 7 mm
Kuttelengde - 60 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600028555
Elnummer
8825566
Leverandørens varenummer
301356
Typebeskrivelse
8825566
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
7 mm
Kuttelengde:
60 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
7 mm
Total lengde:
100 mm
Med senterbor:
nei


