Diager - Murbor OPTIMA 5x85mm med rett tange og stjerneformet selvsentrerende hardmetallskjær. - 301380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 5 mm
Kuttelengde - 45 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 130 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600152991
Elnummer
8825578
Leverandørens varenummer
301380
Typebeskrivelse
MURBOR 5MM MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
5 mm
Kuttelengde:
45 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
130 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
5 mm
Total lengde:
100 mm
Med senterbor:
nei