Diager - Murbor OPTIMA 6x100mm med rett tange og stjerneformet selvsentrerende hardmetallskjær. - 301381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 6 mm
Kuttelengde - 60 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 130 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600153004
Elnummer
8825579
Leverandørens varenummer
301381
Typebeskrivelse
MURBOR 6MM MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
6 mm
Kuttelengde:
60 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
130 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
6 mm
Total lengde:
100 mm
Med senterbor:
nei


