Diager - Spademeisel SDS-max 50x300mm - 301311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spademeisel
Meiselbredde - 50 mm
Total lengde - 300 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS Max
EAN/GTIN
3336600063655
Elnummer
8825551
Leverandørens varenummer
301311
Typebeskrivelse
8825551
Modell / utførelse:
Spademeisel
Meiselbredde:
50 mm
Total lengde:
300 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Spademeisel SDS-max 50x300mm


