Diager - Spademeisel SDS-plus 40x200mm - 301310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spademeisel
Meiselbredde - 40 mm
Total lengde - 200 mm
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS+
EAN/GTIN
3336600063648
Elnummer
8825550
Leverandørens varenummer
301310
Typebeskrivelse
8825550
Modell / utførelse:
Spademeisel
Meiselbredde:
40 mm
Total lengde:
200 mm
Verktøyfesting:
SDS-plus
Spademeisel SDS-plus 40x200mm


