Utgått

Diager - Spissmeisel SDS-max 280mm med spiralformet spiss. - 301301

KopierKopier
Diager - Spissmeisel SDS-max 280mm med spiralformet spiss.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spissmeisel

  • Meiselbredde - 14 mm

  • Total lengde - 280 mm

  • Verktøyfesting - SDS-max

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SDS Max

EAN/GTIN

3336600063488

Elnummer

8825541

Leverandørens varenummer

301301

Typebeskrivelse

8825541

Modell / utførelse:

Spissmeisel

Meiselbredde:

14 mm

Total lengde:

280 mm

Verktøyfesting:

SDS-max

Spissmeisel SDS-max 280mm med varmebehandlet spiralformet spiss som forhindrer fastkiling.