Utgått

Diager - Spissmeisel SDS-max 400mm med spiralformet spiss. - 301302

KopierKopier
Diager - Spissmeisel SDS-max 400mm med spiralformet spiss.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spissmeisel

  • Meiselbredde - 18 mm

  • Total lengde - 400 mm

  • Verktøyfesting - SDS-max

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600061521

Elnummer

8825542

Leverandørens varenummer

301302

Typebeskrivelse

8825542

Modell / utførelse:

Spissmeisel

Meiselbredde:

18 mm

Total lengde:

400 mm

Verktøyfesting:

SDS-max

Spissmeisel SDS-max 400mm med varmebehandlet spiralformet spiss som forhindrer fastkiling.