Diager - Trebor 10x100mm med 1/4'' bitsfeste. Monoblokk, laget av ett metallstykke - 301767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 10 mm
Kuttelengde - 55 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600166981
Elnummer
8825747
Leverandørens varenummer
301767
Typebeskrivelse
8825747
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
10 mm
Kuttelengde:
55 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
6,35 mm
Total lengde:
90 mm
Med senterbor:
nei


