Diager - Trebor spiral Ø26X235mm med sekskant tange og selvsentrerende spiss
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Nei
Diameter bor - 26 mm
Kuttelengde - 160 mm
Festesystem - Stor sekskanttange
Egnet for treverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600012868
Elnummer
8825709
Leverandørens varenummer
301710
Typebeskrivelse
8825709
Egnet for betong
Nei
Diameter bor
26 mm
Kuttelengde
160 mm
Festesystem
Stor sekskanttange
Egnet for treverk
Ja
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Skaftdiameter
13 mm
Total lengde
235 mm
Med senterbor
Nei
Trebor spiral Ø26X235mm med sekskant tange og selvsentrerende spiss