Digitron - 2026P Digitalt manometer - 8022700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445270231
Elnummer
8022700
Leverandørens varenummer
8022700
Typebeskrivelse
8022700
Modell / utførelse:
Andre
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
155 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
40 mm
Instrumentene er ideelle til måling på både luft og væsker (ikke aggressive).
Med disse manometrene er det meget enkelt å måle trykk, trekk og differenstrykk over eksempelvis et filter. De valgfri måleenheter gjør det meget lett å kontrollere trykk innenfor ventilasjon, pneumatikk, gassinstallasjoner mm, uten å måtte gjøre vanskelige omregninger.
Med DigiLink, som er en infrarød dataoverføringsenhet til 2000-serien, kan alle verdier lett og hurtig overføres til PC. Herfra kan data analyseres og bearbeides med Windowssoftwaren DigiLog. Til dokumentasjon kan både grafer og tabeller inkluderes i utskriftsrapporten.
Digitron manometre leveres med brukerveiledning. Dette brede sortimentet dekker de fleste bruksområder innenfor industrien.


