Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Digitron - Digitron 2000T Termometer - 8022980

KopierKopier
Digitron - Digitron 2000T Termometer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -200...1350 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317431950

Elnummer

8022980

Leverandørens varenummer

8022980

Typebeskrivelse

8022980

Indikering:

Digital

Måleområde:

-200...1350 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

Ja

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

Ja

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

Digitrons serie av digitale industri-/matvaretermometre. Instrumentet leveres med beskyttelsgrad IP 65 (IP 67 på forespørsel).
Digitron 2000T har belyst display og holdfunksjon. Brukes f.eks. til: varme-, ventilasjons-, kjøle-, matvarevarebransjen, rosesssindustrien mm. Digitron 2000T leveres med brukerveiledning og testsertifikat. Digitron 2000T kan brukes sammen med ulike typer K følere. Temperaturfølere bestilles separat.