Digitron - K-Føler Plugg
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - 0...0 °C
Materiale - Plast
Lengde på sonde - 20 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430045
Elnummer
8023260
Leverandørens varenummer
8023260
Typebeskrivelse
8023260
Modell / utførelse
Stift
Måleområde
0...0 °C
Materiale
Plast
Lengde på sonde
20 mm
Lengde på tilkoblingskabel
0 m
K-Føler Plugg