Digitron - K0000 Trådføler Digitron - 8023984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317431080
Elnummer
8023984
Leverandørens varenummer
8023984
Typebeskrivelse
8023984
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...250 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


