Digitron - Ko112D Nåleføler - 8023278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -200...400 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 60 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445270071
Elnummer
8023278
Leverandørens varenummer
8023278
Typebeskrivelse
8023278
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-200...400 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
60 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
Ko112D Nåleføler


