Digitron - Ko234 Universalføler - 8023273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -200...1000 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 120 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430359
Elnummer
8023273
Leverandørens varenummer
8023273
Typebeskrivelse
8023273
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-200...1000 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
120 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


