Digitron - Ko454 Overflate Føler - 8023271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -200...500 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 125 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430441
Elnummer
8023271
Leverandørens varenummer
8023271
Typebeskrivelse
8023271
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-200...500 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
125 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


