Digitron - Ko736 Lang Semi-Flexføler - 8023277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -200...1250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 250 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430205
Elnummer
8023277
Leverandørens varenummer
8023277
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-200...1250 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
250 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


