Digitron - Po234D Universal Veskeføler - 8023270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -200...600 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 250 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430434
Elnummer
8023270
Leverandørens varenummer
8023270
Typebeskrivelse
8023270
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-200...600 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
250 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
Po234D Universal Veskeføler


