Digitron - T0000 Trådføler Vanntett - 8023269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...250 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 1 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430946
Elnummer
8023269
Leverandørens varenummer
8023269
Typebeskrivelse
8023269
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...250 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
1 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m
T0000 Trådføler Vanntett


