Digitron - To112D Instikkføler - 8023265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 60 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430984
Elnummer
8023265
Leverandørens varenummer
8023265
Typebeskrivelse
8023265
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...250 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
60 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
To112D Instikkføler


