Digitron - To254 Frostføler - 8023268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...375 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 120 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430991
Elnummer
8023268
Leverandørens varenummer
8023268
Typebeskrivelse
8023268
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...375 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
120 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


