Dimplex - Dimplex Dti2W 07 Prosjektovn 20Cm 750W - 81020007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690101933
Elnummer
5493125
Leverandørens varenummer
81020007
Typebeskrivelse
5493125
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1025 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


