Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 05 Varmelist 500W M/EL.TERMOSTAT - 80720005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690041451
Elnummer
5401021
Leverandørens varenummer
80720005
Typebeskrivelse
5401021
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
725 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
2,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


