Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 07 Varmelist 750W M/EL.TERMOSTAT - 80720007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690041468
Elnummer
5401022
Leverandørens varenummer
80720007
Typebeskrivelse
5401022
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1025 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Dimplex DFB2W 07 Varmelist 230V/750W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.


