Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 10 Varmelist 400V/1000W - 80720410

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 10 Varmelist 400V/1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690041536

Elnummer

5401038

Leverandørens varenummer

80720410

Typebeskrivelse

5401038

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1325 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

4,8 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Dimplex DFB2W 10 Varmelist 400V/1000W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med koblingsboks for fast tilkobling.Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.

Dimplex

Et Dimplex-produkt

Oppdag Dimplex-serien